カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • 家電(7)
絞り込み

「sav-110r」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SAV-110R用フロアノズル スイデン

    SAV-110R用フロアノズル

    スイデン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    SAV-110R専用品
    トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
  • SAV-110R用タンク台セット スイデン

    SAV-110R用タンク台セット

    スイデン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
    適合本体SAV-110R
  • SAV-110R用 部品 スイデン

    SAV-110R用 部品

    スイデン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番793-8756適合本体SAV-110R質量(kg)0.55アズワン品番64-9622-97
  • ホースセット品 SAV-110R用 スイデン

    ホースセット品 SAV-110R用

    スイデン
    7,998税込8,798
    1組
    欠品中
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。
    トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43
  • フレーム(3) SAV-110R スイデン

    フレーム(3) SAV-110R

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • モータ台 SAV-110R スイデン

    モータ台 SAV-110R

    スイデン
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • タンクセット品 SAV-110R スイデン

    タンクセット品 SAV-110R

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • モータ台セット品 SAV-110R スイデン

    モータ台セット品 SAV-110R

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • フレーム(1)セット品 SAV-110R スイデン

    フレーム(1)セット品 SAV-110R

    スイデン
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • フレーム(2)セット品 SAV-110R スイデン

    フレーム(2)セット品 SAV-110R

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • 吸込口セット品 SAV-110R スイデン

    吸込口セット品 SAV-110R

    スイデン
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Wet&Dryクリーナー スイデン

    Wet&Dryクリーナー

    スイデン(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
    吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
    トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
  • ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデン

    ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース

    スイデン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,398税込2,638