カテゴリ

  • テープ(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み

「savh」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
セーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプ イーストアイセーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプイーストアイ
29,980税込29,980非課税商品
1個
6日以内出荷
室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。
材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム質量(kg)5キャスター前輪7インチ・後輪5インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×820~920アズワン品番7-8075-01収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×155×850最大使用者体重(kg)100