カテゴリ

  • 農業機械(156)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 測定用品(24)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(13)
  • 家電(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb 18 30 7」の検索結果

436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール SB SB18307 NOK

    オイルシール SB SB18307

    NOK
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)30部品番号AB0816-E0軸径d(Φmm)18幅b(mm)7
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • シール(オイル) SB18307 92049-013 Kawasaki

    シール(オイル) SB18307 92049-013

    Kawasaki
    839税込923
    1個
    欠品中
    代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92049-013主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シール(オイル) SB18307 KK920-49013 スズキ

    シール(オイル) SB18307 KK920-49013

    スズキ
    699税込769
    1個
    欠品中
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    199税込219
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブルシース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    24,980税込27,478
    1本(30m)
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
  • 電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    77,980税込85,778
    1本
    8日以内出荷
    UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
    種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
  • 産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン

    産業用USB3,0フラッシュメモリー

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
  • Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック Anker(アンカー)

    Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック

    Anker(アンカー)
    4,991税込5,490
    1個
    当日出荷
    ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
    セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約78×44×31(プラグ部を除く)質量(g)約185出力急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W)モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5 シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他入力AC入力:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60HzUSB-C入力:5V = 2.1Aバッテリー容量(mAh)5000
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    型式SB
  • 電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    北米向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • 空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07R さくら電子

    空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07R

    さくら電子
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・05302空調ベスト×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • 電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    149,800税込164,780
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • SUSクランプノブN(D30 大阪魂

    SUSクランプノブN(D30

    大阪魂
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • 90°エルボマトメ SW13.8ヤマ18 BIGM(丸山製作所)

    90°エルボマトメ SW13.8ヤマ18

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    備考33フクム規格SW13.8ヤマ18部品名称90°エルボマトメ SW13.8ヤマ18図解NoSSA-K500 付属品部品_No.16、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.54、BSA-411S 付属品 希望付属品 1部品_No.36、SSA-N550 オプション(1)部品_No.22、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.23、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.27、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.19、SPA-500 希望付属品部品_No.45、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.13、CBM-520BH-1 付属品部品_No.28、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.15、BSA-410 付属品 希望付属品(1)部品_No.32、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.15、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.15、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.30など
  • 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power)

    7-In-1 ドッキングステーション

    シリコンパワー(Silicon Power)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
    材質アルミニウム寸法(mm)130×35×13質量(g)71.6出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)保証期間18か月動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~70
  • ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
    仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • 空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R さくら電子

    空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R

    さくら電子
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • 電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    RS232Cに対応しています。
    用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
  • ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱) 大阪魂

    (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)

    大阪魂
    6,098税込6,708
    1箱(800個)
    9日以内出荷
    材質表面処理ゼロクロームSB頭部形状穴の形状十字穴
  • スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱) 大阪魂

    (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)

    大阪魂
    6,998税込7,698
    1箱(800個)
    9日以内出荷
    材質表面処理ゼロクロームSB頭部形状丸皿穴の形状十字穴
  • パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善)

    パイプ丸イス(低床タイプ)

    YAMAZEN(山善)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1脚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
    用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。材質スチール幅(mm)360質量(kg)1.5高さ(mm)270種類丸椅子奥行(mm)360キャスターなし張地合成皮革材質(中材)ウレタンフォームスタッキング
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT

    brembo
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
    材質カーボンセラミック