カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- 農業機械(62)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 測定用品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 電気材料(38)
- 制御機器(37)
- 物流用品(34)
- メカニカル部品(34)
- 切削工具(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 機構部品(22)
- 建築金物(20)
- 研磨材(19)
- 清掃用品(17)
- 作業工具(17)
- バイク部品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 電動工具(15)
- 安全用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(7)
- 梱包用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 家電(5)
- バイク純正部品(4)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- SMC(29)
- VIBRA(新光電子)(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 大正天びん製作所(22)
- 昭和コーポレーション(17)
- エスコ(15)
- マキテック(15)
- NOK(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- ABB(10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- オーム電機(8)
- ケルヒャー(8)
- スーパーツール(8)
- 三菱電機(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- マルヤス電業(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sb-100」の検索結果

ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
背貼り製本機 SB-100
ニチバン¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ステープラーで綴じた企画書や報告書などの書類の背に、製本テープを簡単で速く、キレイに貼ることができます。従来市販されている卓上の製本機に比べ、作業時間も材料費も約10分の1というすぐれもの。仕上がりがすごくキレイ!。キッチリと書類のサイズに合わせて貼れて、シワやズレのない美しい仕上がり。作業時間がとっても速い!。例えば、50冊の背貼りを行う場合、「背貼り製本機SB-100」ならおよそ5分。従来の製本機と比べて作業効率に大きな差が出ます。材料費が経済的!。1冊当たりの材料費は、製本テープ代の約20円のみ。市販の卓上製本機に比べて約10分の1で済み、とても経済的です。(35mm幅使用時)用途企画書、提案書、報告書など、社内外への提出書類に。見積書、契約書など薄手書類に。論文、文集など長期保存書類に。その他いろいろな用途の背貼りにご利用いただけます。質量(kg)6.5サイズA4、B5枚数背貼り可能枚数:コピー用紙3~100枚方式手動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×450×323工程5工程
SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
SB-100 ステンレスボトルケージ
MINOURA(箕浦)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。 重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)96
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サインバー/NH101 SB-100
大菱計器製作所¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m
日本製線¥36,980税込¥40,6781箱6日以内出荷Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色 100m巻。シールドU/UTPケーブルケーブルタイプフラット![トナー TK-SB100 残量非表示【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674281-250521-02.jpg)
トナー TK-SB100 残量非表示【クイック式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥9,998税込¥10,9981個(1個)3日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合LS-2100DN(SoftBank ジニー端末用)主な適合純正品番TK-SB100 残量非表示種別クイック式色ブラック印字枚数約12500枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーKYOCERA/京セラ
303-0760-50 SB100-6S ボトルケージ 6mmパイプ・スライド仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:85 grams。素材:#304ステンレス
303-0750-50 SB100-6F ボトルケージ 6mmステンレスパイプ仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:80 grams。素材:#304ステンレス
SB100形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形40K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥589,800税込¥648,7801本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
SB100形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形35K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形40K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K広角Ra70
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形35K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)990LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に色白寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
防水換気スリーブ
未来工業(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。材質樹脂製(ベージュ色)
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
マグネットベース
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...













![トナー TK-SB100 残量非表示【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674281-250521-02.jpg)

















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)