カテゴリ
- 測定用品(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- VIBRA(新光電子)(20)
- 大正天びん製作所(18)
- goot(太洋電機産業)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- マルヤス電業(3)
- オーエッチ工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ケルヒャー(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Benry(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヨドノ(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- メディテックジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-100g」の検索結果

SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下![1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1607S フック付戸当
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】エチレンプロピレンゴム
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)
大正天びん製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥6,898~税込¥7,588~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
25Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
30Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【100g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【100g】
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥9,798~税込¥10,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥150,980税込¥166,0781個31日以内出荷から36日以内出荷高性能ショックアブソーバー。・高性能ショックアブソーバーによるエンドポジションでの衝撃吸収により、短時間で重荷重物を旋回することが可能となり、生産性向上に貢献します。ギアによる動力伝達。・高剛性ギヤにより、高精度、高信頼性および長寿命に貢献します。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。








![1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)