カテゴリ
- 農業機械(59)
- バイク部品(55)
- 制御機器(51)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 電気材料(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(18)
- 物流用品(17)
- 研磨材(17)
- 作業工具(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 機構部品(13)
- 建築金物(13)
- 測定用品(12)
- カー用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(53)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
- 昭和コーポレーション(19)
- 東京コスモス電機(17)
- ノーブランド(16)
- アルゴファイルジャパン(15)
- SWAGE-LINE(12)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- タカチ電機工業(10)
- TRUSCO(9)
- ESTERA(8)
- 京セラ(7)
- Kemeko(7)
- 大栄電線工業(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- NOK(5)
- 三洋化成(4)
- ParkerTAIYO(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sb-15」の検索結果

SB-15用動刃ステン用
サンワ(電動工具)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷再研磨が可能です。用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2393材質鉄質量(g)140能力(mm)【最大対応】9
ワールドバンドSB-15黄
司化成¥16,980税込¥18,6781セット(2巻)欠品中「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。幅(mm)15色黄長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドバンドSB-15赤
司化成(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2巻)欠品中「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。幅(mm)15色赤長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
SB-15 安全ショートブーツ
ケイワーク¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷から6日以内出荷つま先保護用鉄芯入りのショートブーツになります。 裏地に吸汗速乾素材を使用。形状ミドルカット色黒種類セーフティーシューズ長さ(cm)25(Lサイズの場合)標準質量(g/片足)780(Lサイズ)機能吸汗速乾材質(裏)メリヤス材質(表)ゴム材質(先芯)鉄靴タイプ半長靴
ネオフュージョン フラットプレート SB 15cm
ラックポーセレン¥899税込¥9891個翌々日出荷全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします色スモーキーブラック直径(Φmm)150高さ(mm)18
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
スチールバケツ
田中工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。 いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。 公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。用途園芸・土木作業。清掃作業。材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
スイング標識 金具付
つくし工房¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から4日以内出荷ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
...


















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)