カテゴリ

  • バイク部品(83)
  • 農業機械(50)
  • 作業工具(30)
  • 安全保護具(18)
  • 制御機器(11)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-19」の検索結果

関連キーワード
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RノンクロSB 19(+)アプセットP=3 大阪魂

    RノンクロSB 19(+)アプセットP=3

    大阪魂
    7,794税込8,573
    1個
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
  • RノンクロSB 19(+)アプセットP=2 大阪魂

    RノンクロSB 19(+)アプセットP=2

    大阪魂
    7,169税込7,886
    1個
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • RノンクロSB19(+)アプセットBT 大阪魂

    RノンクロSB19(+)アプセットBT

    大阪魂
    8,914税込9,805
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
  • 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール

    電動ドリル用ソケットビット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
    付属品ドライバビット(DB2S65)×1
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • 充電インパクトホールソー KIドリル

    充電インパクトホールソー

    KIドリル
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
  • 把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA

    把握力確認用グリップバー

    BIG DAISHOWA
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途ハイドロチャック用
  • スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ

    スタイル伸縮棒

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。 アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。 インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
  • 電ドル用ソケットビット スーパーツール

    電ドル用ソケットビット

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。
    タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
    商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
  • 六角軸ビット ショート石材用 ユニカ

    六角軸ビット ショート石材用

    ユニカ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナ

    サドルベース 電気メッキ仕上

    タチバナ
    3,398税込3,738
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
    材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
  • サドルベース ステンレス製 タチバナ

    サドルベース ステンレス製

    タチバナ
    7,898税込8,688
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
    付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)材質/仕上ステンレス製穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
  • すり込み用渋紙 松-A 鈴木製作所

    すり込み用渋紙 松-A

    鈴木製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約71×39品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-0101TKG品番(2017)6-1041-0101
  • HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。 氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。 屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。 飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。 アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。
    仕様氷保持時間:(約)240時間チャコールグレー質量(g)970容量(L)実容量:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×116×338保冷時間(時間)(約)80保冷効力(℃)(約)5以下(6時間)保温時間(h)(約)60
  • 鉄筋ベンダ マキタ

    鉄筋ベンダ

    マキタ
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    透明長さ(m)30内径(Φmm)19外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO

    ステンレス仕上型万能コテ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
  • ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO

    ステンレスセーフティーバーヘアライン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感が美しいヘアライン仕上げ。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • 16" Motor Backpack TARGUS

    16" Motor Backpack

    TARGUS
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    Motor16” バックパック 16インチPC収納 固定ストラップ付き、ノートPC用のパッド入り収納部 持ち運びやすさを追求 人間工学に基づいたショルダーストラップ 多彩な収納 ペンループ、スマートフォン用ポケット、キーリングクリップ付き
    仕様スタイル:バックパックブラック質量(g)680容量(L)28収納サイズ16インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33×18×48適合サイズ16インチ以下のノートパソコン
  • 19mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    19mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SB-19二面幅(mm)19
  • レーザービームソー 谷テック

    レーザービームソー

    谷テック
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)192刃厚(mm)1.2
  • スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)

    スクウェアクランプ

    ニックス(日幸工業)
    9,698税込10,668
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン
  • FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITマイナスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • シャーボ X SC5 ゼブラ

    シャーボ X SC5

    ゼブラ
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
    軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCO

    ステンレスセーフティーバー鏡面

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    939税込1,033
    1丁
    3日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
  • FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITトルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 防水プッシュスイッチボックス マリンテック

    防水プッシュスイッチボックス

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    ・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
    付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキングその他【防水ケーブルグランド】PG9材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間
  • FITプラスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITプラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ

    六角軸ビットスーパーロング石材用

    ユニカ
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材