HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml
大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。
氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。
屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。
飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。
アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。
- 仕様
- 氷保持時間:(約)240時間
- 色
- チャコールグレー
- 質量(g)
- 970
- 容量(L)
- 実容量:1.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 165×116×338
- 保冷時間(時間)
- (約)80
- 保冷効力(℃)
- (約)5以下(6時間)
- 保温時間(h)
- (約)60
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ





























