カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 制御機器(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-201」の検索結果

関連キーワード
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3

    昭和電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火器標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVCプレート
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 3Dスモールバッグ SK11

    3Dスモールバッグ

    SK11(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
    用途工具などの分類整理。ブラック
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
  • スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻) ボンスター

    スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)

    ボンスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。
    材質シルバー質量(g)450
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
  • 自在ほうきスチ-ル柄 スペア NSBシリーズ 高砂

    自在ほうきスチ-ル柄 スペア NSBシリーズ

    高砂
    649税込714
    1個
    当日出荷
    自在ほうきスチール柄用スペア。ネジで固定しているので、簡単に交換できます
    材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー繰り返し・詰め替え対応
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光 クリアー光学

    偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光

    クリアー光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
    仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 木製角皿 テスク

    木製角皿

    テスク(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • 偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201S スモーク偏光 クリアー光学

    偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201S スモーク偏光

    クリアー光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
    仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光スモーク材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    399税込439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • カードケース軟質 ベロス

    カードケース軟質

    ベロス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    透明
  • (90306)ナット ホンダ

    (90306)ナット

    ホンダ(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    89,980税込98,978
    1箱(30本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • (90308)ナット ホンダ

    (90308)ナット

    ホンダ(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    349税込384
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    509税込560
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • (54303)ラバー ホンダ

    (54303)ラバー

    ホンダ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 角セットボルト(小/ナット付) エスコ

    角セットボルト(小/ナット付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    EA620SB-20、-25用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×145mm
  • 中継ポート IDEC(和泉電気)

    中継ポート

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • (44300)フロントベアリング ホンダ

    (44300)フロントベアリング

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック

    D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

    ダイワアドテック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
    耐荷重(N)9807
  • シリコーンゴムブッシュ 八光電機

    シリコーンゴムブッシュ

    八光電機
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1933耐熱温度(℃)200シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 羊クレスト MIMI・インターナショナル

    羊クレスト

    MIMI・インターナショナル
    919税込1,011
    1双
    4日以内出荷
    仕様Bグレードサイズフリー入数(双)1全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
関連キーワード
...