カテゴリ

  • 電気材料(49)
  • 農業機械(37)
  • 制御機器(25)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 介護用品(10)
  • カー用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-22」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm

    水本機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2495材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)88ねじ径M24寸法d(mm)55寸法t(mm)22寸法D(mm)26寸法B(mm)34使用荷重(kN)29.40
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(20件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)

    油性 強力ペイントマーカー 丸芯

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    178税込196
    1本
    当日出荷
    分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
    用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS

    シリコン塗布ヘッドバンド

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

    KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットスクリュー ハヤシ

    セットスクリュー

    ハヤシ(1件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    商品構成単品
  • ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スイング標識 金具付 つくし工房

    スイング標識 金具付

    つくし工房
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
    用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    AIOULE(ふじわら)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパクトホールソー KIドリル

    充電インパクトホールソー

    KIドリル
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA

    把握力確認用グリップバー

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途ハイドロチャック用
  • AP接続チューブ セイワ工業

    AP接続チューブ

    セイワ工業
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • ビクタープラス 腰袋2段フタ付 VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 腰袋2段フタ付

    VICTOR(花園工具)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
    材質高耐久ナイロン形状2段ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • セパレートカッター ウイニングボアー

    セパレートカッター

    ウイニングボアー
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
  • LED センサーライト 乾電池式 オーム電機

    LED センサーライト 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ