ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】GENTOS6日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライトメタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)80°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2