カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • 電気材料(56)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 農業機械(36)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 溶接用品(24)
  • 機構部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 農業・園芸資材(15)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sb-24」の検索結果

530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sハンガーブラケット SB-24用 ACE(エース)

    Sハンガーブラケット SB-24用

    ACE(エース)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
    用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
  • ネオフュージョン フラットプレート SB 24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SB 24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スモーキーブラック直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2497材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)96ねじ径M30寸法d(mm)62寸法t(mm)24寸法D(mm)30寸法B(mm)39使用荷重(kN)35.28
  • テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)

    キングジム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
    タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)

    油性 強力ペイントマーカー 丸芯

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
    用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    7,898税込8,688
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム

    テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)

    キングジム(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
    タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ マットラベル キングジム

    テプラPROテープ マットラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
    タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバー24

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    729税込802
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
    仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパー墨汁

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    889税込978
    1本(450mL)
    当日出荷
    墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
  • PROテープ マットラベル キングジム

    PROテープ マットラベル

    キングジム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙

    マスキングテープ サイディング用

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    759税込835
    1本(5巻)ほか
    当日出荷
    砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。
    用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットスクリュー ハヤシ

    セットスクリュー

    ハヤシ(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
  • ドットプリンタ用ラベル ヒサゴ

    ドットプリンタ用ラベル

    ヒサゴ
    24,980税込27,478
    1袋(2000枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    紙質上質紙素材上質紙適合プリンタドットインパクトプリンタ専用
  • 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール

    電動ドリル用ソケットビット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
    付属品ドライバビット(DB2S65)×1
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ブリキハンマー オーエッチ工業

    ブリキハンマー

    オーエッチ工業
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
    用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

    KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスSバー24

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Sバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Sバー装着式フェイスパーツの装着。
    用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
  • 打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 KFC(ケー・エフ・シー)

    打込み棒 ホーク・アンカーボルト用

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
    用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール
  • エアソー(専用エアソーブレード) ベッセル

    エアソー(専用エアソーブレード)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
  • タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ・チューブ1本巻

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
    セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
  • ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセ

    ステンレス仕上げ型万能コテ

    ナルセ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
  • ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコ

    ステンレス散水栓BOXかさ上げ

    ミヤコ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
    材質SUS304
  • ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)

    ステンレス製散水栓ボックス

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
    材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
  • 替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用替刃

    EB-SK11(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    用途鋸替刃材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • 把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA

    把握力確認用グリップバー

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途ハイドロチャック用
  • プロセーフティブーツ PSB TRUSCO

    プロセーフティブーツ PSB

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1足
    当日出荷
    つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
    材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅2E材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    709税込780
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • 金切鋸替刃 CUSTOM KOBO

    金切鋸替刃

    CUSTOM KOBO
    279税込307
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
    全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
...