カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)

「sb-25-l6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
5,798税込6,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
Eガタトメワ ヨビ6 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ6BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB)図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18