カテゴリ
- 農業機械(33)
- 電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- カー用品(9)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ESTERA(9)
- 廣杉計器(7)
- TRUSCO(6)
- NOK(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- エスコ(3)
- 大洋製器工業(3)
- 東海物産(3)
- 日本製線(3)
- SK11(3)
- ELPA(2)
- カートン(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- タカチ電機工業(2)
- バンドー化学(2)
- 三菱マテリアル(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- BELDEN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-26」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ブリキハンマー
オーエッチ工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から7日以内出荷深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤセット内容タイヤ・チューブ各1本色(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
プロセーフティブーツ PSB
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081足当日出荷つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス色ブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅2E材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
プロセフティブーツ
TRUSCO¥8,098税込¥8,9081足当日出荷胴部分は4層構造で破れにくくなっています。 裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。 土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。 ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場トラスコ品番431-1108材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス質量(kg)1.67色ブラック種類セーフティシューズサイズ(cm)26.5長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅EE材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥58,980税込¥64,8781本翌日出荷から35日以内出荷1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュカラーブーツDX
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット色ブラック/オレンジ種類作業靴機能耐滑足幅EE材質(先芯)なし靴タイプ長靴
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
すり込み用渋紙 梅-A
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約52×41品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-0801TKG品番(2017)6-1041-0801
TypeC-USBA変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色ブラック質量(g)13ケーブル長(m)0.07コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Aメスケーブル外径(Φmm)3.8シールド3重シールドアズワン品番64-0891-83USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A変換タイプオス - メス
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
JISシャックル M級 ドブ SB
大洋製器工業¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥37,980~税込¥41,778~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5