カテゴリ

  • 自転車部品(217)
  • 制御機器(32)
  • 農業機械(30)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-36」の検索結果

関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト SB-36 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB-36

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト SB-36図解NoSSA-L1000 給水配管部品_No.6
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(コグ SB36 ヤンマー

    Vベルト(コグ SB36

    ヤンマー
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ SB36
  • Vベルト SB36 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB36

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト SB36図解NoMRS40H-153 HST部品_No.30、MRS40H-152 HST部品_No.30、MRS40H-151 HST部品_No.30、MRS40H-150 HST部品_No.30
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • セットスクリュー ハヤシ

    セットスクリュー

    ハヤシ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

    ヨドノ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 前掛 サシコ EBM(江部松商事)

    前掛 サシコ

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質綿100%、カツラギホワイト幅(cm)(サシコ)45丈(cm)(帯丈)260、(サシコ)13前丈(cm)52前幅(cm)53帯幅(cm)7.5EBM品番8470900
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    3,278税込3,606
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • AP接続チューブ セイワ工業

    AP接続チューブ

    セイワ工業
    36,980税込40,678
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • すり込み用渋紙 祝-B 鈴木製作所

    すり込み用渋紙 祝-B

    鈴木製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約37×35品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2001TKG品番(2017)6-1041-2001
  • SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SB

    大洋製器工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対面兼用三角ブラケット TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類三角ブラケット板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • SUSサドルベース タチバナ

    SUSサドルベース

    タチバナ
    5,498税込6,048
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
  • Jシート 萩原工業

    Jシート

    萩原工業
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
    用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプ質量(kg)約1.5ブルータイプ継ぎ目なし規格3.6×5.4mハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦92×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.11仕上り寸法(m)約3.53×5.30材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン
  • サドルベース タチバナ

    サドルベース

    タチバナ
    2,698税込2,968
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
  • 溶融亜鉛サドルベース タチバナ

    溶融亜鉛サドルベース

    タチバナ
    6,698税込7,368
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
  • 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • NZシート 萩原工業

    NZシート

    萩原工業
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
    用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプ質量(kg)約1.85ブルータイプ継ぎ目なし規格3.6×5.4mハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横14質量(g/m2)95引裂強度(N)縦150×横75引張強度(N/50mm)縦460×横260呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.135仕上り寸法(m)約3.53×5.30材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン
  • スプロケット NK11SSB KANA(片山チエン)

    スプロケット NK11SSB

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • Zシート 萩原工業

    Zシート

    萩原工業
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
    用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横16質量(g/m2)107引裂強度(N)縦135×横90引張強度(N/50mm)縦470×横350シート厚さ(mm)0.16材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレン
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    349税込384
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • スリムバー BIGMAN(ビッグマン)

    スリムバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
    用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
  • ソリッドゴム車輪(標準用)SB型 浪花製作所

    ソリッドゴム車輪(標準用)SB型

    浪花製作所
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、機器からの突出を最小限に抑えたスリムで使いやすい構造です。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様PCB基盤難燃性:VW-1質量(g)3.95コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォンケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器最大消費電力(W)240(48V 5A)動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH~93%rh保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH~60%rh
  • シャーボX SL6 ZEBRA(ゼブラ)

    シャーボX SL6

    ZEBRA(ゼブラ)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ
    用途事務用/ノート用/手帳用
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
  • スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus SATO(サトー)

    スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus

    SATO(サトー)
    940,000税込1,034,000
    1台
    4日以内出荷
    お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
    用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL6NX-J12 Plus質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
  • ミニポケットスター トルクスキーミックス (8本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ミニポケットスター トルクスキーミックス (8本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 16- SV650 ABS WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 16- SV650 ABS

    WR’S(ダブルアールズ)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    用途16- SV650 ABS