カテゴリ
- 農業機械(28)
- 電気材料(12)
- カー用品(9)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 保管用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ABB(10)
- ESTERA(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ノーブランド(3)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(3)
- リングスター(3)
- エスコ(2)
- NTツール(2)
- GENTOS(2)
- テラル(2)
- ホシモト(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- Vodaview(2)
- サンワサプライ(1)
- NOK(1)
- 未来工業(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-37」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバスケット SB-370
リングスター(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ボールジョイント
555(スリーファイブ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から61日以内出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
すり込み用渋紙 祝-C
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約41×36品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2101TKG品番(2017)6-1041-2101
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
ABB¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色茶使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)
ホギ¥23,980税込¥26,3781箱(500枚)翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
変換アダプタ USB2.0-USB TypeC
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様充電18W(5V/3.6A)コネクタ形状USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス,回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。対応DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ出力先:USB Type-A,出力元:USB Type-C動作温度範囲(℃)0~60アダプタタイプUSBType-C,アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 x 3 USB Type-C 5Gbps)
Vodaview¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷USB Type-C to OTG HUB用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプタータイプUSB Type-A3.0×3 USB Type-C 5Gbps規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート x 3:5Gbps、Type-C OTG ポート:5Gbps
USB-A to OTG HUB ( USB-A3.0 x3 USB-C 5Gbps)
Vodaview¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷USB Type-A to OTG HUB用途USB Type-A対応機器のUSB増設アダプター種別USBハブ規格USB Type-A : USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB Type-Aポート×3:5Gbps、USB Type-C OTG ポート:5Gbps
LENOX バンドソー替刃 Clpro
LENOX(レノックス)¥39,980税込¥43,9781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9