カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 測定用品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • メカニカル部品(45)
  • 自動車純正部品(43)
  • 作業工具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 空調・電設資材(32)
  • 切削工具(30)
  • 物流用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 機構部品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク部品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 照明(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 事務用品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 家電(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(10)
  • カー用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 厨房用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 保管用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)

「sb-50」の検索結果

895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
サンドイッチ容器 SB-50 本体(白) cottaサンドイッチ容器 SB-50 本体(白)cotta
3,398税込3,738
1枚(100枚)
4日以内出荷
本体のみ
材質HIPS寸法(mm)外寸142×126×26(25)適合フタ5709
サンドイッチ容器 SB-50 嵌合蓋 cottaサンドイッチ容器 SB-50 嵌合蓋cotta
2,498税込2,748
1枚(100枚)
4日以内出荷
蓋のみ
適合本体5710材質OPS寸法(mm)外寸142×126×26(25)
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
699税込769
1ケース(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08 日本アイ・エス・ケイ麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08日本アイ・エス・ケイ
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA LAT.SK ER (SB50) MIWAMIWA LAT.SK ER (SB50)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAT用ストライク
寸法L(mm)28グリーン購入法適合
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
Vベルト(W800SB50) BIGM(丸山製作所)Vベルト(W800SB50)BIGM(丸山製作所)
8,658税込9,524
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト(W800SB50)関連資料(0.86MB)図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.28
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
2,588税込2,847
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB50型マキシンコー
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
ウォシュレット付補高便座SB50mm TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SB50mmTOTOエムテック
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
座面を少し高くして立ち座りをラクにします。 充実した機能を備えた「ウォッシュレット」付きです。
#NW1 ホワイト
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
C95 Series(C95SB50) SMCC95 Series(C95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
C96 Series(C96SB50) SMCC96 Series(C96SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
折線なし替刃(小) オルファ折線なし替刃(小)オルファ(6件のレビュー)
699税込769
1箱(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
259税込285
1個
当日出荷
丸型エアーストーンの標準型です!
口径(mm)5
サブタンク OHNO(大野ゴム工業)サブタンクOHNO(大野ゴム工業)(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成洗濯機 かさ上げ台 セッティングベースフソー化成(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
300税込330
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
消火栓 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
蓄圧式スプレー容器 TRUSCO蓄圧式スプレー容器TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)ナチュラル吐出量0.93cc吐出量(mL)0.9危険物の類別非危険物
...