カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「sb-52」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱)友渕製作所
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌々日出荷
3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(48個)
翌々日出荷
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(シングルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
オイルシール SB SB52709 NOKオイルシール SB SB52709NOK
759税込835
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2959-F0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
オイルシール SB SB527512 NOKオイルシール SB SB527512NOK
869税込956
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパースリムビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレス消火器BOX(20型)横型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)横型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
形状逆テーパー型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)34.0角度(°)10
6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
高所用1/2インチドライブラチェットハンドル WILLIAMS高所用1/2インチドライブラチェットハンドルWILLIAMS
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。 高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。 なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。 ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。 クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 高所作業シリーズになります。 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。 鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
質量(g)934
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
1/2ドライブ シールドヘッドラチェット WILLIAMS1/2ドライブ シールドヘッドラチェットWILLIAMS
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼歯数36
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
889税込978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスラベル ジョインテックスインデックスラベルジョインテックス
169税込186
1パック
当日出荷
ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
種類インデックスラベル仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙
ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用) KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用)KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
用途12 52 195/1252-195SB用
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
ステアリングブーツ 53534SA5 丸一ゴム工業ステアリングブーツ 53534SA5丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番53534-SA5-951・53534-SE0-A51・53537-SE0-013・53534-SE0-A52・53534-SB4-305・53534-SD4-000・53534-SA5-950・53544-SE0-A51メーカーHONDA
Keptマルチ収納ファイルA5 レイメイ藤井Keptマルチ収納ファイルA5レイメイ藤井
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー
用途小型のペンケースで持ち運びに便利
インデックスラベル ジョインテックスインデックスラベルジョインテックス
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。
種類インデックスラベル仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙タイプ業務用パック
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
209,800税込230,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷