カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • カー用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-53」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SB53 ヤンマーVベルト(SB53ヤンマー
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
Vベルト(SB53
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
チエ-ン 1SB-F53C0-00 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン 1SB-F53C0-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱ほか
当日出荷から121日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
769税込846特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
セパレートカッター ウイニングボアーセパレートカッターウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
翌々日出荷
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能ダークブラウン木目天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.17MB)総耐荷重(kg)20(1台)
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
14,900税込16,390
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(45個)
翌々日出荷
セパレトカッタバイメタル ウイニングボアーセパレトカッタバイメタルウイニングボアー
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタル
3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(45個)
翌々日出荷
部品 エアインパクトレンチ SI-3850GL SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-3850GLSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.9MB)1台使用個数1
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
マイクロ剪刀 ハマーマイクロ剪刀ハマー
41,900税込46,090
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
スクエアペットベッド アイリスオーヤマスクエアペットベッドアイリスオーヤマ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。こだわりの生地を使用しています(ラビットファー調、シープボア調)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。手洗いが可能で、いつでも清潔です。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。
質量(g)580適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×440×120
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型信和自動車工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)263高さ(mm)170奥行(mm)526
6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセットWiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1セット(5点)
4日以内出荷
多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。
セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
メンバー NO.5 クロス (ZZ) MAZDA(マツダ)メンバー NO.5 クロス (ZZ)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
メンバー NO.3 クロス (ZZ) MAZDA(マツダ)メンバー NO.3 クロス (ZZ)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
メンバー NO.2 クロス (ZZ) MAZDA(マツダ)メンバー NO.2 クロス (ZZ)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SBシリーズ  シューズボックス ナイキSBシリーズ シューズボックスナイキ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
送給装置用部品 電圧ボリウム パナソニックコネクト送給装置用部品 電圧ボリウムパナソニックコネクト
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
[52個組] 工具セット エスコ[52個組] 工具セットエスコ
190,500税込209,550
1セット(1セット)
8日以内出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)コンビハンマー:610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数52ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本総質量(kg)50.6
標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール5三興製作所[スプロケット]
16,900税込18,590
1個
12日以内出荷
モジュール5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具bitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)78厚さ(mm)0.5高さ(mm)39質量(g)6奥行(mm)17呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32内径(mm)40全質量(g)18穴径M6(固定)