カテゴリ
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sb-71」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティブーツ
弘進ゴム(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から6日以内出荷裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏形状ハイカット色黒種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒足幅3E材質(先芯)鋼製(S種相当)踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴
ノンスパーキング三角形状スクレーパー
BAHCO(バーコ)¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。トラスコ品番818-3120材質ベリリウム銅全長(mm)470質量(g)900刃先幅寸法(mm)150認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)