カテゴリ
- バイク純正部品(62)
- 農業機械(55)
- 切削工具(40)
- メカニカル部品(39)
- 自動車純正部品(16)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- マスク(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- ELPA(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KANA(片山チエン)(39)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NACHI(不二越)(14)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(2)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(4)
- テクロック(7)
- フジキン(4)
- ホンダ(62)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 理研製鋼(13)
- 重松製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6SD(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
高密度実装用はんだ
goot(太洋電機産業)¥519税込¥5711個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)9長さ(m)約5.2線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥4,498税込¥4,9481箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
TV-NAVI JUMPER
BLITZ¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷から5日以内出荷ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)
テクロック¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ケーブルスペーサー PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801袋当日出荷航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。用途ケーブルの固定。トラスコ品番825-7255材質PEEK色薄茶質量(g)370寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
デジタルデュロメータ
テクロック¥149,800税込¥164,7801個当日出荷ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックトラスコ品番795-5529質量(g)500タイプA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
防毒マスク GM-71SD
重松製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷吸収缶を前面に配するシングルタイプ。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。 耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。 マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。 吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)