カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 研磨材(14)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sb-80」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
    トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
  • SB-80P用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の支柱です。
    用途SB-80P用の支柱として適合機種SB-80P支柱径(Φmm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の締付金具です。
    用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-80P用の主柱です。
    用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)

    SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
    用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(30件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSB型

    SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
    用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
    用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
  • スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型タイプ替コテ先

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
    種別SB型
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • SUS製ヒンジピン ホシモト

    SUS製ヒンジピン

    ホシモト
    75税込83
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工

    耐震ストッパー付防振ゴム SB

    倉敷化工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
    形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース 太主柱タイプ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)800主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • STS基準点鋲 STS

    STS基準点鋲

    STS(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
    材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
  • バリキラー ブロック3点セット ZTEC

    バリキラー ブロック3点セット

    ZTEC
    5,998税込6,598
    1セット(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
  • キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A

    3M(スリーエム)
    5,098税込5,608
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
  • SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド

    SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
    用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網

    磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

    太陽金網(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
    基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 強力サンドブラシ セット 高森コーキ

    強力サンドブラシ セット

    高森コーキ
    249税込274
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。
    適合材金属/木工
  • 組み立て式シューズボックス Asmix(アスカ)

    組み立て式シューズボックス

    Asmix(アスカ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。 通常のロッカーとしても使用可能。 棚板位置は2段階で選べます。 棚板が短いので長靴なども入ります。 シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。 4段まで積み重ね可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)6.8材質(本体)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)耐荷重(kg)【底板】30天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)5材質(扉)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)棚板1枚、スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350シリンダー錠(2本付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×3501マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343投入口寸法(幅W×高さH)(mm)W300×H305
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
  • 油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク

    油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)

    フジトク
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 SB-A

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
  • ステンレス・バンド 芝軽粗材

    ステンレス・バンド

    芝軽粗材
    19,980税込21,978
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • メノウ乳鉢(ブラウン系) ケニス

    メノウ乳鉢(ブラウン系)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷