カテゴリ
- 農業機械(37)
- 測定用品(13)
- 物流用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全保護具(7)
- バイク純正部品(6)
- ヘルスケア(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 梱包用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- ミドリ安全(12)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- VIBRA(新光電子)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 大正天びん製作所(6)
- b.ring(6)
- エレコム(5)
- ヨドノ(5)
- 神保電器(4)
- 富士インパルス(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 長沢製作所(2)
- ラフアンドロード(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イノアック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-k2」の検索結果

耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スライドボックス(機器用)
未来工業¥429~税込¥472~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥599税込¥6591個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
オープンシューズボックス 中棚付き
ノーブランド(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷格子型のオープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。材質スチール色ホワイトグレー鍵なしグリーン購入法適合
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
オープンシューズボックス 格子型
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷格子型のオープンタイプのシューズロッカー。材質スチール色ホワイトグレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185鍵なしグリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185
LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカット色ブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から4日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。形状ローカット色ブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカット色ブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥179,800税込¥197,7801台当日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
双眼鏡 SBK-2510
MIZAR(ミザールテック)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷圧倒的大迫力の有効径100mmレンズ採用の25倍スタンダード双眼鏡です。レンズは4群6枚で高いコントラストを誇り、窒素ガス封入の完全防水タイプ。大重量の為、ご使用の際は三脚に固定してお使い下さい。専用のキャリーケース付。付属品専用キャリーケース、専用ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス、1年保証付き仕様プリズム:高屈折Bak4プリズムその他防水仕様(窒素ガス封入式)、専用三脚固定ホルダー付き(1/4インチカメラネジ穴)寸法(mm)415×255×110質量(kg)約16倍率(倍)25コートマルチコート対物レンズ有効径(mm)100レンズ構成4群6枚明るさ16径(mm)瞳:4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)2.8
HANDLE ASSIST HA50AL
スタジオオーシャンマーク¥3,998税込¥4,3981個欠品中OG2100シリーズへのビックフィッシュハンターから評価されるハンドルアシストがリニューアル。HA50の従来デザインを見直し小型化、更にOG2200DaとOG2100の両モデルに取り付けられます。適合オーシャングリップ 2200Da/2100 シリーズ全モデル自重(g)13
LANケーブル CAT6A スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付き
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタッキングスツール 2脚組み
YAMAZEN(山善)¥7,188税込¥7,9071組当日出荷ヴィンテージ調の雰囲気がある、木製天板のスツール2脚セット。スタッキング(積み重ね)可能で、普段は隙間などに収納可能。 角ばった鉄のフレームが、インダストリアル感を醸成。椅子としてはもちろん、サイドテーブルとしてインテリアに融合。 積み重ねもでき、来客用のサブチェアとしても便利。用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、座面:塩化ビニル樹脂化粧繊維板キャスターなし座面厚(mm)18スタッキング可
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ
ミドリ安全¥7,298税込¥8,0281足翌々日出荷から7日以内出荷安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
ユニット型壁面書庫(スチール引違い)
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷ラッチ付きですので、地震の際も勝手に開くようなことがありません。付属品棚板5枚仕様追加棚板:UBK-01TSトラスコ品番194-7842材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)74色ブラック高さ(mm)2100種類引違い奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用アズワン品番64-8761-82鍵シリンダ錠均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
ラフシフトガード ホルダーセット
ラフアンドロード¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷から6日以内出荷RR5999シフトガードとRR5999Hラフシフトホルダーのお得なセット。 靴紐の無いお気に入りのシューズをシフトチェンジペダルのダメージから守ります。
タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷基本操作向け!極細・軽量設計でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。タッチやスクロール操作もスムーズに行えます。用途ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。 。基本的なタッチやスクロール操作が可能です。 。初めてのタッチペンとしてもおすすめです。 。胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 。便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。材質ペン先色ブラック外形寸法全長対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。再生材使用率(%)35再生材使用使用
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷滑りがよく、スムーズな書き心地!極細・軽量でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。用途ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。 。滑りがよく、スムーズな書き心地で操作できます。 。耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。 。胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 。便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。材質ペン先色ブラック外形寸法全長対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。再生材使用率(%)36再生材使用使用
フルメッシュジャケットFP
ラフアンドロード¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプ仕様で、抜群の通風性を確保しライディングへの集中力を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を引く別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大きな方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。用途メッシュジャケットのベストセラー。胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:スパックスメッシュ/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:アイスムースメッシュプロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備