カテゴリ
- 農業機械(37)
- 安全保護具(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- ミドリ安全(8)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- 大正天びん製作所(6)
- b.ring(6)
- 神保電器(4)
- エレコム(2)
- ヨドノ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 長沢製作所(2)
- ラフアンドロード(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イノアック(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 興研(1)
- 象印チェンブロック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-k2」の検索結果

耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥599税込¥6591個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカット色ブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から4日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。形状ローカット色ブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカット色ブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
単相小型2速式電気チェンブロック
象印チェンブロック¥179,800税込¥197,7801台当日出荷押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
HANDLE ASSIST HA50AL
スタジオオーシャンマーク¥3,998税込¥4,3981個欠品中OG2100シリーズへのビックフィッシュハンターから評価されるハンドルアシストがリニューアル。HA50の従来デザインを見直し小型化、更にOG2200DaとOG2100の両モデルに取り付けられます。適合オーシャングリップ 2200Da/2100 シリーズ全モデル自重(g)13
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタッキングスツール 2脚組み
YAMAZEN(山善)¥7,188税込¥7,9071組当日出荷ヴィンテージ調の雰囲気がある、木製天板のスツール2脚セット。スタッキング(積み重ね)可能で、普段は隙間などに収納可能。 角ばった鉄のフレームが、インダストリアル感を醸成。椅子としてはもちろん、サイドテーブルとしてインテリアに融合。 積み重ねもでき、来客用のサブチェアとしても便利。用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、座面:塩化ビニル樹脂化粧繊維板キャスターなし座面厚(mm)18スタッキング可
ラフシフトガード ホルダーセット
ラフアンドロード¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷から6日以内出荷RR5999シフトガードとRR5999Hラフシフトホルダーのお得なセット。 靴紐の無いお気に入りのシューズをシフトチェンジペダルのダメージから守ります。
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
フルメッシュジャケットFP
ラフアンドロード¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプ仕様で、抜群の通風性を確保しライディングへの集中力を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を引く別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大きな方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。用途メッシュジャケットのベストセラー。胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:スパックスメッシュ/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:アイスムースメッシュプロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
JK-140 Protect Full MESH-JKT
コミネ¥14,980税込¥16,4781着7日以内出荷真夏に最適な涼しく快適な一着。グラフィックパターンをプリントした手触りの良いメッシュ生地を全面に使用。 また胸のテキスタイル部にもグラフィックを施し、様々な表情を見せる、一味違ったフルメッシュジャケット。専用パターンの女性サイズも用意。材質Polyeste・Polyester(PU coating)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約855タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付色ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプツイン
G2 St Stainless steel - 8
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
G2 St Stainless steel - 9
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
G2 St Stainless steel - 7
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本欠品中使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付色ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
G2 St Stainless steel - 11
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
G2 St Stainless steel - 10
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
G2 St Stainless steel - 12
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色黒質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル