カテゴリ
- 物流用品(6)
- 作業工具(6)
- 安全保護具(5)
- 塗料(2)
- 保管用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sb-ot48」の検索結果

ワンタッチバックル作業ベルト
SK11(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
腰ベルト ワンタッチ
(62件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60質量(g)約165ベルト厚(mm)3
水性カラースプレー ベーシック
ニッペホームプロダクツ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料。乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)。日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング。成分合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料トラスコ品番818-0001色シルバーメタリック容量(L)0.4主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック塗布面積(m2)鉄部:0.9~1.4(2回塗り)、木部:0.5~1.0(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
工具ケース ハードケース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷内部は大型中皿の2段重ねになっています。下段は移動可能な仕切りが付いているので部品などの整理に便利です。仕様中皿付(取り外し可)トラスコ品番325-6235材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)1.9色グレー材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)240
水性カラースプレーベーシック
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から3日以内出荷高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
DBLTACTワンタッチベルト
DBLTACT(33件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!ベルト幅(mm)50有効長(mm)1100バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
軽量物用荷締めベルトタイガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
荷締めベルト
WIZ'A¥949税込¥1,0441個翌々日出荷用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25色蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ワンタッチバックルベルト
E-Value(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。用途ツールケースの取り付け。材質ポリプロピレン寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
ナイロンワンタッチベルト
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト 長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックルウエスト有効サイズ(cm)75~106