カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 空圧工具(1)

「sb-play3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー)

    USBオーディオアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)0.15対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4保証期間6か月アズワン品番64-3774-30USBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-Aメス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック変換タイプメス - オス
  • USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
  • つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライ

    つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル

    サンワサプライ
    909税込1,000
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプメッシュ
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
    ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)4.4伝送速度(Gbps)最大10.2ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキアズワン品番64-3774-17対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm エレコム

    オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
    ブラック外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル外径(Φmm)約3アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約15特性なし音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)パッケージブリスター+紙台紙
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
  • 7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
    用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書長さ(mm)100シルバー高さ(mm)25質量(g)90ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)20~80保存温度(℃)0~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~55メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)変換タイプメス - メス
  • USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
    用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
  • ポータブルマルチミキサー audio-technica

    ポータブルマルチミキサー

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
    付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2質量(g)約360(本体のみ)電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4定格出力-10dBV周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1許容入力+13dBV(TRIM=MIN)定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
  • USBオーディオ変換アダプタ ORICO

    USBオーディオ変換アダプタ

    ORICO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
    用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。質量(g)100電源バスパワー対応OSwindows/mac os/Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10入力5Vdc/500mAmaxインターフェースUSB Type-Aアダプター型式パッシブオーディオ機能3Dサウンドケーブル長(cm)10特性なしインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)15-25kポート3.5mmミニジャック×3イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。変換タイプオス-メス
  • PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極 MCO

    PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極

    MCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
    仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
  • USB オーディオ変換アダプタ トライメイト

    USB オーディオ変換アダプタ

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
    用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)ブラックアダプター型式パッシブオーディオ機能ありインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)特性なしオス形状USB Type-Aメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極 MCO

    PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極

    MCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
    仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約6対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

    エレコム(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
  • B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COM

    B+COM SHOEI アタッチメント 3

    B+COM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
    セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X