カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 照明(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-225」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
マグタッチ25mm 白 ベロスマグタッチ25mm 白ベロス
229税込252
1パック(5個)
当日出荷
日本製/丸型/異方性磁石(強力)/表面にやや丸み
材質樹脂(ABS)・フェライト磁石寸法(直径Φ×厚さ)(mm)25×8
木製ニューサラダボール ミヤザキ食器木製ニューサラダボールミヤザキ食器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボールエンドミル NS(日進工具)ボールエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
マグタッチクリスタルバー ベロスマグタッチクリスタルバーベロス
299税込329
1セット(5個)
翌々日出荷
冷蔵庫やロッカー、ホワイトボード等のスチール面に、メモや書類を簡単に掲示。
材質ABS、フェライト磁石、鉄寸法(Φ×mm)25×8
ドライシェルフ キャニオンドライシェルフキャニオン
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 深型バスケットが各棚に2個ずつ4段セットできます。
高さ(mm)1590幅(mm)760奥行(mm)460仕様バスケット/深型PP製(418×316×160mm)、水受けトレー/ステンレス製寸法(mm)760×460×1590
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-22.5
標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 18-21 YZF-R25 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL 焼き色タイプ 18-21 YZF-R25WR’S(ダブルアールズ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
用途18-21 YZF-R25
HI継手 HIバルブソケットⅡ型 前澤化成工業HI継手 HIバルブソケットⅡ型前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
形状ソケット
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スポーク SH/14-SB 13X225 スターブライト 36本 星工業スポーク SH/14-SB 13X225 スターブライト 36本星工業
2,998税込3,298
1パック(36本)
4日以内出荷
サイズ#13×225
オイルシール(アクリル) SB2型 NOKオイルシール(アクリル) SB2型NOK
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)
ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナSHIMANO(シマノ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
裏切ることのない傑作へ。ADRENA昂る。「日本のバスフィッシングシーンを、正常進化による軽量化によって次なるステージへ導くために」ポイズンアドレナが求めたのは、フィールドを問わず活躍するバーサタイル性能と比類なき軽量化の両立。ポイズンアルティマ、ポイズングロリアスに続き、JACKALL×SHIMANOの真骨頂 ”フルカーボンモノコックグリップ”だから実現し得る高強度軽量設計を惜しみなく投入し、同一モデル前作比10%超の軽量化を実現しました。スピニングモデルは、絶対的性能であるキャスティングにおける飛距離アップと不快なフィーリングを抑えるXガイドタッチフリーを採用。徹底した実釣主義から生み出されたロッドの進化は歩みを止めません。
継数(本)2
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-21,TPSB225K035R2000 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-21,TPSB225K035R2000KYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から3日以内出荷
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
1,498,000税込1,647,800
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D60×H25全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D46×H15全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
1,698,000税込1,867,800
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
日立建機 ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)日立建機 ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)日立建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
メーカー日立建機
ラリー790 メーターバイザー ラフアンドロードラリー790 メーターバイザーラフアンドロード
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
ノーマルライトカバーに取り付けるメーターバイザー。2mm厚の超硬アクリルキャスト板を採用。不意の飛石等からメーター周りやライダーを守ります。走行風圧を遮断することにより、疲労を軽減。また、直射日光を遮ることでメーターの視認性が向上! 歪み・傷・曇りを徹底排除したハイクオリティ。ラリーレイドを思わせるルックスがオリジナリティを主張します。
適合SEROW225W/WE, 250SB, '98~KLX250, ~’07D-TRACKER, SUPER SHERPA ,etcSMOKE寸法(高さH×幅W)(mm)217×250
アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーンアルミグリップ TYPEⅡハリケーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOSSG 多機能防水乾電池式ヘッドライトGENTOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】 GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】GENTOS
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライトメタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)80°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2