カテゴリ

  • 農業機械(37)
    • 農機用Vベルト(3)
    • エンジンパーツ(32)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • メカニカル部品(37)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(11)
  • カー用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「sb-31」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C用(周辺機器側)キャップ(6個入り ホワイト) テクノベインズUSB Type-C用(周辺機器側)キャップ(6個入り ホワイト)テクノベインズ
629税込692
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C用ケーブル先端キャップ(6個入 半透明) テクノベインズUSB Type-C用ケーブル先端キャップ(6個入 半透明)テクノベインズ
629税込692
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C用(周辺機器側用)キャップ(6個入り 黒) テクノベインズUSB Type-C用(周辺機器側用)キャップ(6個入り 黒)テクノベインズ
629税込692
1パック
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB3,0フラッシュメモリープリンストン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
ウイングモア WM757P ISEKIウイングモア WM757PISEKI
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
水洗いコンパクトシェーバー オーム電機水洗いコンパクトシェーバーオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティング乾電池式 単3形×2(別売)旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズお手入れブラシ、ソフトケース付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外刃・内刃が水洗いできて清潔3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティングUSB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)携帯に便利なコンパクトサイズ
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ サンワサプライ変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
アジャスタブルリアショック CB400SF DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SFDAYTONA(デイトナ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)・伸び側減衰調整:20段・スプリングプリロード:無段階調整可能・リアショック長:325-335mm無段階調整可能・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm・リングスパナ2本付属【オーバーホールサービスが可能】・Oリング交換・オイルシール交換・ピストンリング交換・ガイドブッシュ交換・ダンパーオイル交換・窒素ガス充填
用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm325-335mmで車高調整が可能クリア適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
フロントスプロケット 525-15 20405-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-15 20405-15AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-15適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 歯数[丁数]:15チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-14 20405-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 20405-14AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-14適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 歯数[丁数]:14チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 525-16 20405-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-16 20405-16AFAM(アファム)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20405-16適合情報:ホンダ[HONDA] CB-1 ホンダ[HONDA] CB400FOUR ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 歯数[丁数]:16チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525
ネジ式ストッパー(ボルト用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(ボルト用)日本フラッシュ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(ボルト用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(ボルト用)日本フラッシュ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
3日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
穴用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
ブチルシール ミリオンブチルシールミリオン
17,980税込19,778特価
1箱(20巻×1箱)
当日出荷から4日以内出荷
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
オイルフィラーキャップガスケット K.PガスケットオイルフィラーキャップガスケットK.Pガスケット
189税込208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクターStarTech.com
929税込1,022
1個
翌々日出荷
L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止材質アルミ長さ(mm)26幅(mm)15ブラック高さ(mm)12質量(g)5ポート数1入力電圧(V)DC5保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブコネクタタイプL型右向き
スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL6NX-J12 PlusSATO(サトー)
911,000税込1,002,100
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL6NX-J12 Plus質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
火災受信所 山陽商会(AMENITY COX)火災受信所山陽商会(AMENITY COX)
439税込483
1枚
予約販売
材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)80横(mm)240
USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクターStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16ブラック高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ
U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
GN-24 ジャスタークローラー5.7 C’ultiva(カルティバ)GN-24 ジャスタークローラー5.7C’ultiva(カルティバ)
809税込890
1個
7日以内出荷
ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。
用途釣り・ルアータイプワーム号数31桜ブルー
セーフティーブーツSB-3126 ブラック 弘進ゴムセーフティーブーツSB-3126 ブラック弘進ゴム
4,498税込4,948
1足
8日以内出荷
道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
用途道路工事、土木、建築、現場作業など形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL014REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL014R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 04-08ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 98-06ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-98ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 02-07ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無ホンダ[HONDA] NC750X 14-15ホンダ[HONDA] NC750S 14-15色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL014
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL014適合メーカーホンダ
スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1203SK-5SET EFFEX(エフェックス)スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1203SK-5SETEFFEX(エフェックス)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBX1203SK-5SET販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0047相当適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 1997-2007
スーパーバーEuropean スチールブラック EBX1302SK-5SET EFFEX(エフェックス)スーパーバーEuropean スチールブラック EBX1302SK-5SETEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBX1302SK-5SET販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0071相当適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1207SK-5SET EFFEX(エフェックス)スーパーバーDaytona スチールブラック EBX1207SK-5SETEFFEX(エフェックス)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBX1207SK-5SET販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0068相当適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
スチール製ローラコンベヤR7642SB型2000LX R7642SBX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR7642SB型2000LX R7642SBX2000Lシリーズマキテック
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642SB型1500LX R7642SBX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR7642SB型1500LX R7642SBX1500Lシリーズマキテック
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642SB型1000LX R7642SBX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR7642SB型1000LX R7642SBX1000Lシリーズマキテック
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら