カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 農業機械(36)
  • 制御機器(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 機構部品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(21)
  • オフィス家具(20)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-32」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
V BELT,SB-32 ホンダV BELT,SB-32ホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
V-BELT (SB-32) ホンダV-BELT (SB-32)ホンダ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
Vベルト,SB32 BIGM(丸山製作所)Vベルト,SB32BIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト,SB32関連資料(0.82MB)図解NoMGW620 エンジン周囲部品_No.17
VベルトSB32 BIGM(丸山製作所)VベルトSB32BIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
部品名称VベルトSB32関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.89MB)図解NoMRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.13、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.13
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
TV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-TV32WBK2-SB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌々日出荷
C95 Series(C95SB32) SMCC95 Series(C95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
C96 Series(C96SB32) SMCC96 Series(C96SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
270税込297
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーターStarTech.com(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.comUSB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応StarTech.com
9,498税込10,448
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加別々の画面で複数のアプリケーションを実行4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
ステンレス ボールチェイン ニッサチェインステンレス ボールチェインニッサチェイン
14,980税込16,478
1本(30m)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
エアーソーブレード ベッセルエアーソーブレードベッセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838適合機種GT-AS10/GT-AS100刃形標準刃山数32
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
石膏ボードビス 若井産業石膏ボードビス若井産業(1件のレビュー)
599税込659
1パック(120本)ほか
当日出荷
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8頭径(mm)8
六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3本)
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
エアソー(専用エアソーブレード) ベッセルエアソー(専用エアソーブレード)ベッセル
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
589税込648
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
Sバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]SバーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ねじれない、手触りのよさ
材質SUS305表面処理研磨
関連キーワード
...