カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-63」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式ボタン色ボタン形状
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
C95 Series(C95SB63) SMCC95 Series(C95SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SB63) SMCC96 Series(C96SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から121日以内出荷
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン
329税込362
1個
当日出荷
適合機種S-34等
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB63SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)
9,098税込10,008
1台
翌々日出荷
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能マットブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.24MB)総耐荷重(kg)20(1台)
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型TRUSCO
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄ABB
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
109税込120
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
CP Series(CP96SB63) SMCCP Series(CP96SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
CP Series(CP95SB63) SMCCP Series(CP95SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-74
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5