カテゴリ

  • 空調・電設資材(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 電気材料(14)
  • 農業機械(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-75」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313昭和電機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313昭和電機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)本体寸法(mm)約440×380×840質量(kg)約6.5棚板有効寸法(mm)416×356耐荷重(kg/段)約20取付ピッチ(mm)棚間:約52ハンドル寸法(mm)359:360×80×140ハンドル径(Φmm)25材質(キャスター)ウレタン製
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業(15件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
セキスイボンド鏡用 #75-M 積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M積水フーラー(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(330mL)
当日出荷
無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。ホワイトトラスコ品番392-7644使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別非危険物
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学クリーンOAフロア用 スロープベースフクビ化学
19,980税込21,978
1箱(4個)
当日出荷
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB前澤化成工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラーセキスイボンド多用途弾性接着剤 #75積水フーラー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。ホワイト容量(mL)330質量(g)540トラスコ品番392-7636使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
ステンレスバスケット プロシェア(ナビス/アズワン)ステンレスバスケットプロシェア(ナビス/アズワン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
飛び出し防止のストッパーが付いており、アルティアトレー(0-5732-41~48)と同じように使用できます。耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。
材質ステンレス(SUS304)
STS基準点鋲 STSSTS基準点鋲STS(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
SB70-75TS LIVRE(リブレ)SB70-75TSLIVRE(リブレ)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
84,980税込93,478
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社電動送風機 汎用シリーズSDG株式会社(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
サイザル バフ H&Hサイザル バフH&H
799税込879
1個
翌日出荷
鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
かまぼこマクラ 75mm プロシェア(ナビス/アズワン)かまぼこマクラ 75mmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×75
給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 SB-AIKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
不織布積層バフ H&H不織布積層バフH&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
とっても静かな回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな回診車ナビス(アズワン)
98,980税込108,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ワインセラー サンデンワインセラーサンデン
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100品名・タイプワインセラー
小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン
1,798税込1,978
1箱(5枚)
当日出荷
小さくても抜群の耐久性ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
吸引ボトル ブルークロス吸引ボトルブルークロス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ソニックブーム SBショット 75S デュエルソニックブーム SBショット 75Sデュエル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!半永久的に輝くリアルレンズを搭載。遠浅エリアや水面直下狙いに最適なシンキングペンシル!薄めのボディ形状で風を切り裂く抜群の遠投性能浮き上がりが速い設定により、遠浅エリアや水面直下をスローでじっくり狙えるラインを引っ張りながらバックスライドローリングフォールするので着底が分かり易い
寸法(mm)75質量(g)17タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#4飛距離(m)MAX 70フックサイズ#4
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)ナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。 引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
スタンドタッチテーブル ルネセイコウスタンドタッチテーブルルネセイコウ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。 耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。 メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。
高さ(mm)700材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプニューグレー/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
SB 70-75 LIVRE(リブレ)SB 70-75LIVRE(リブレ)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
ハンドトロウェル 友定建機ハンドトロウェル友定建機
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
関連キーワード
...