カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)

「sb1-2040」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • アルミブリッジ あぜこし用 SB型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ あぜこし用 SB型

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1セット(2本)
    翌日出荷
    圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
    用途農業機械の畔越に。
  • KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)

    KSB まがりばかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。