カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sb1-4020」の検索結果

モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥169税込¥1861本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ロック付シリンダ (CLSB~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷から29日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB140
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSB~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB140)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CNSB1~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB140)
SMC¥179,800税込¥197,7801個19日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ CNS(CDNSB1~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB140)
SMC¥189,800税込¥208,7801個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵