カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
- バイク部品(234)
- 梱包用品(181)
- パソコン/周辺機器(151)
- 制御機器(143)
- 空調・照明・電設資材(128)
- 測定用品(118)
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- 切削工具(103)
- 電気材料(87)
- 農業機械(86)
- 作業工具(82)
- 機構部品(66)
- 科学研究・開発用品(63)
- 物流用品(54)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 電動工具(50)
- 研磨材(48)
- メカニカル部品(45)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- バイク純正部品(31)
- 自動車純正部品(30)
- カー用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 建築金物(19)
- 事務用品(19)
- 清掃用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 家電(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 農業・園芸資材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(8)
- オフィス家具(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 安全標識(7)
- 安全保護具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 医療(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(258)
- 富士インパルス(174)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- メディアカバーマーケット(76)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](72)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- CKD(41)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- ParkerTAIYO(38)
- 東京コスモス電機(37)
- SWAGE-LINE(37)
- NOK(36)
- 大正天びん製作所(34)
- エスコ(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- VIBRA(新光電子)(24)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- 日本製線(21)
- ブランドをもっと見る
「sb10」の検索結果

エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)3日以内出荷HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12
ハイベベリングマシン SB-10G
サンワ(電動工具)¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6631質量(kg)13.2電圧(V)200定格消費電力(W)2200開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
ガソリン携行缶 横型
(506件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ノックル ホワイトボードマーカー 細字
ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10本)当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135質量(g/本)16線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)
サンワ(電動工具)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷再研磨が可能です。用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2391材質鉄質量(g)73能力(mm)【最大対応】6
専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用
デンソーウェーブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃
サンワ(電動工具)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷再研磨が可能です。用途軟鋼用トラスコ品番816-2390材質鉄質量(g)73能力(mm)【最大対応】10
パイプ丸イス
YAMAZEN(山善)(38件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10脚)当日出荷軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。材質(座面)合成皮革・ウレタンフォーム幅(mm)400寸法(mm)座面:315質量(kg)1.8高さ(mm)450種類丸椅子奥行(mm)400直径(Φcm)31.5キャスターなし背もたれなし本体質量(kg)1.8材質(フレーム)スチールパイプ(粉体塗装)組立方法完成品本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×450
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンくん スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に色白寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
防水換気スリーブ
未来工業(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。材質樹脂製(ベージュ色)
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー SB-10L ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1700サービス分類リサイクル・リビルト
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
DIAMOND 丸穴SBダイス10.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
...




























![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)