カテゴリ
- 切削工具(25)
- 機構部品(15)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- トラック輸送・安全用品(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(11)
- SMC(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- オーエッチ工業(7)
- 東京コスモス電機(5)
- NTツール(4)
- 光明理化(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ハリケーン(3)
- 太陽誘電(3)
- 青木精密工業(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ユニカ(2)
- 理研製鋼(2)
- 倉茂電工(2)
- 三和式ベンチレーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb105」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から7日以内出荷特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
D.A.D エンブレム
D.A.D(GARSON)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷眩い輝きと光沢感溢れるクロームメッキコーディングが融合され高級感とD.A.Dブランドの確かな存在感を醸し出します。 計算されつくしたサイズ設計により、リアゲートはもちろん内外装のどこにでもアイデア次第で装着することができます。色スワロフスキー:クリスタル寸法(幅W×高さH)(mm)約100×29
ガス検知管 105SB アンモニア
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:50~900ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SB アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-20校正証明書一般校正
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥20,400税込¥22,4401巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から93日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から8日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
テーパー軸ビットロング 石材用
ユニカ¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個当日出荷ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-19
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から5日以内出荷荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応