カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)

「sb10k」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃(小)10枚入り(文具専用) オルファ

    替刃(小)10枚入り(文具専用)

    オルファ
    ¥219税込¥241
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    小型カッターナイフ用の通常替刃です。
    材質(刃)合金工具鋼
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイ

    PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

    セキスイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
  • カッター サーフ オルファ

    カッター サーフ

    オルファ(10件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
    刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【10kg】 大正天びん製作所

    フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】 大正天びん製作所

    環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【10kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【10kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10kg】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • 環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】 大正天びん製作所

    環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】

    大正天びん製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1セットほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 特専A型 オルファ

    特専A型

    オルファ(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    トラスコ品番360-7658色ブラック/イエロー質量(g)24規格A型適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • リミテッド SA オルファ

    リミテッド SA

    オルファ(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
    トラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2色シルバー質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
  • (No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • リミテッド MA オルファ

    リミテッド MA

    オルファ(7件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    ●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
    トラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142色シルバー質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
  • リミテッド FA オルファ

    リミテッド FA

    オルファ(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
    トラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149色シルバー質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
  • (No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • (No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • (No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ

    DA-1刃折器+コガタオートロックカッター

    オルファ(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    トラスコ品番381-1034色黄色、黒質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • 防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
    用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65
  • SB100形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB100形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • SB-WINDOW 本体のみ 佐原

    SB-WINDOW 本体のみ

    佐原
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
  • SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット

    佐原
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
  • SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット

    佐原
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
  • SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット

    佐原
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
関連キーワード
g10sb1特集