カテゴリ

  • 測定用品(30)
  • 農業機械(18)
  • 空調・電設資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(1)

「sb10k」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
209税込230
1箱(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(小)10枚入り(文具専用) オルファ替刃(小)10枚入り(文具専用)オルファ
199税込219
1ケース(10枚)
当日出荷
小型カッターナイフ用の通常替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
94,980税込104,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
91,980税込101,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
88,980税込97,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
I Series(IDF-KJISB10K14B) SMCI Series(IDF-KJISB10K14B)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプフック付分銅校正証明書JCSS校正
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイPVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジセキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
159,800税込175,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
139,800税込153,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
カッター サーフ オルファカッター サーフオルファ(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.271) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ(No.270) ダクタイル製 ネジ込 10K ゲート弁【要部13Cr・SB】昭和バルブ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド FA オルファリミテッド FAオルファ(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファDA-1刃折器+コガタオートロックカッターオルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
デンキョク Hガタ 2個入 富士インパルスデンキョク Hガタ 2個入富士インパルス
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷
ヒーターに電流を流す左右の部品です。
寸法(mm)20×18×30対応OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10W/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 210-10W AC/OPL-350-MDSプリンター装備/FA-300/FI-WA300/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/Fi-300/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/Fi-600Y-5C PK/V-301R-35-10W/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/V-301G-10WK/V-301-10WK/V-301/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/FI-WA300-10/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/G-301/V-301G-10W/V-300/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/V-301-10W/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-5W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/T-230K/T-130K/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10W/FI-WA300-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/Fi-400Y-10W SB/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-5W SB/FT-230/FT-130/VY-600-10/RA-250/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10/OPL-600-5U/SM-THTA 210-10W ACアズワン品番62-9109-93構成部品配線、電気関連
SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ A&D防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズA&D
43,980税込48,378
1台
翌日出荷から31日以内出荷
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65
SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
関連キーワード
cb10特集