カテゴリ

  • 測定用品(38)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sb200g」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間ブラシシール 槌屋
    ゴールド
    シルバー

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)

    大正天びん製作所
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
  • 25Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
    用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)
  • 環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)
  • 30Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠

    マルヤス電業
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • 増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
  • 増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • 増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • 環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅A型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • 環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • 環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • 環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級