カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sb202 fyh」の検索結果

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
鋼板製ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。材質鋼板形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.91(参考)RoHS指令(10物質対応)対応