カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sb204」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(29件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業(40件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 履歴テンキー式麻薬金庫 SB-204ERK 麻薬金庫 25-3433-00 日本アイ・エス・ケイ

    履歴テンキー式麻薬金庫 SB-204ERK 麻薬金庫 25-3433-00

    日本アイ・エス・ケイ
    359,800税込395,780
    1台
    15日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
  • スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻) ボンスター

    スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)

    ボンスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。
    材質シルバー質量(g)450
  • ICカード式式麻薬金庫 SB-204RFEK 麻薬金庫 25-3433-01 日本アイ・エス・ケイ

    ICカード式式麻薬金庫 SB-204RFEK 麻薬金庫 25-3433-01

    日本アイ・エス・ケイ
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
  • 麻薬保管庫 履歴機能付 SB-204FPEK 麻薬金庫 25-3433-02 日本アイ・エス・ケイ

    麻薬保管庫 履歴機能付 SB-204FPEK 麻薬金庫 25-3433-02

    日本アイ・エス・ケイ
    459,800税込505,780
    1台
    15日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    枠の色ブロンズ網:ブラック種別2枚建て用
  • ジョイントケーブル カバー付き 清和工業

    ジョイントケーブル カバー付き

    清和工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
  • ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産

    ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

    東海物産
    38,980税込42,878
    1箱(3000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)

    CKD
    34,975税込38,473
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • TX ソケットビット エイト

    TX ソケットビット

    エイト
    5,698税込6,268
    1セット(6本組)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハッピーベルト 20X520-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 20X520-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    1,998税込2,198
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産

    ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

    東海物産
    53,980税込59,378
    1箱(4000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
  • CBNボールエンドミル 協和精工

    CBNボールエンドミル

    協和精工
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
    材質DH110刃数2
  • ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業)

    ワンカットボールハード

    DIJET(ダイジェット工業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル ユニオンツール

    UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル

    ユニオンツール
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。
    刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
  • LSリニアヘッド 2LS Bタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 2LS Bタイプ

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
  • LSリニアヘッド 4LS Bタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Bタイプ

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
  • RV16YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • マルチタップコネクター両方向挿入タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    マルチタップコネクター両方向挿入タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    47,980税込52,778
    1袋(6個)
    30日以内出荷
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08 日本アイ・エス・ケイ

    麻薬保管庫 履歴機能付 SB-50FPEK 麻薬金庫 25-3433-08

    日本アイ・エス・ケイ
    429,800税込472,780
    1台
    15日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。