曜日別特売

UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル

UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル - ユニオンツール

斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。
高い密着性のUCDコートです。
高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。

刃数
2
全長(mm)
60
被削材
超硬合金
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
UDCコート
ねじれ角(°)
【FHA】10
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボール半径(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035241UDCSB2030-0210704-87391.53
¥46,500
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035250UDCSB2040-0280704-873524
¥46,500
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035259UDCSB2050-0350704-87452.55
¥46,500
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78035268UDCSB2060-0420704-873636
¥46,500
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする