カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sb24gs」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ マットラベル キングジム

    テプラPROテープ マットラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
    タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • SBシリーズ  シューズボックス ナイキ

    SBシリーズ シューズボックス

    ナイキ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    6日以内出荷から70日以内出荷
    材質【本体・扉】スチール塗装仕上
  • 産業用USB2.0フラッシュメモリー プリンストン

    産業用USB2.0フラッシュメモリー

    プリンストン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 INAX(LIXIL)

    リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水

    INAX(LIXIL)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14