産業用USB2.0フラッシュメモリー
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
- 質量(g)
- 8
- 対応OS
- Windows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 53.9×18×8
- 対応機種
- USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMac
- コネクタ
- USBシリーズA
- 動作温度(℃)
- 0~70
- 保管温度(℃)
- -25~+85
- インターフェイス
- USB3.0、USB2.0準拠
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



















