カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「sb31h」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
Vベルト(SB31 H-PX ヤンマーVベルト(SB31 H-PXヤンマー(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
Vベルト(SB31 H-PX
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
ハンドルロック 東芝ライテックハンドルロック東芝ライテック
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
ブレーカ端子カバー 東芝ライテックブレーカ端子カバー東芝ライテック
82税込90
1セット(2個)
当日出荷
ブレーカ用延焼防止板 東芝ライテックブレーカ用延焼防止板東芝ライテック
40税込44
1個
4日以内出荷