カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(13)
  • 機構部品(11)
  • カー用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sb33」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブ セット ST. ロック キ (SB33) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (SB33)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
買い物かご 5個入 SB-33シリーズ 大和産業買い物かご 5個入 SB-33シリーズ大和産業
5,898税込6,488
1セット(5個)
8日以内出荷から13日以内出荷
一般的なスーパーのかごです。手持ち用の穴が短側面にもついています。
仕様●寸法:W535×D369×H237mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:33リットル
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]メクリッコ SweetPLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
369税込406
1袋(3個)
当日出荷
アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
材質シリコン
SB(FP33)新鮮レタス エフピコチューパSB(FP33)新鮮レタスエフピコチューパ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(200枚)
当日出荷
質量(g)2.8外寸(mm)450×450寸法(幅W×長さL)(mm)450×450穴の有無
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
ステップドリル マーベルステップドリルマーベル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等材質コバルト系ハイスピード鋼
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
479税込527
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
セパレートカッター ウイニングボアーセパレートカッターウイニングボアー
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレードBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
タンクパッド MT-TY033SB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TY033SBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TY033SB販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Black & Blue適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22タイプ:Tank Pad色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/ブルー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/ブラック/ブルー備考YAMAHA Tracer9 GT (21/22)タイプTank Pad
スライドサポート TMEHジャパンスライドサポートTMEHジャパン
465税込512
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
セパレトカッタバイメタル ウイニングボアーセパレトカッタバイメタルウイニングボアー
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプアルバムBタイプ B5 テージースタンプアルバムBタイプ B5テージー
1,398税込1,538
1冊
翌々日出荷
黒台紙二重保護ポケットのブックタイプ。防湿性に富んだ硬質塩ビテープを使用しています。
寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)8
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品 廣杉計器黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
すり込み用渋紙 寿-F 鈴木製作所すり込み用渋紙 寿-F鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約37×52品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1701TKG品番(2017)6-1041-1701
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
2,888税込3,177特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
空気ばね PSB 倉敷化工空気ばね PSB倉敷化工
179,800税込197,780
1個
当日出荷から28日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB330TONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(65点組)
当日出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数65差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ブリキハンマー用木柄 オーエッチ工業ブリキハンマー用木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類ハンマー柄全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から8日以内出荷