カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(1)

「sb34 w800」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ベルト(W800 SB34 ヤンマーベルト(W800 SB34ヤンマー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ベルト(W800 SB34
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
バルブハンドル カクダイバルブハンドルカクダイ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
呼び13、20用材質アルミニウム
丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業丸形ハンドル(六角ボルト付)マサル工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用するアルミ製ハンドルです。摩耗や破損時の交換用として、また配管設備のメンテナンス・修理用としてご利用いただけます。※本商品はハンドル単体での販売となります。※取付用のナット・ビス等の付属品は含まれておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/アルミ/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質アルミ製
ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
ハンドルのみ KITZ(キッツ)ハンドルのみKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合本体ZE-2B(32978732)
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
バルブ開栓器 Mokuba(小山刃物製作所)バルブ開栓器Mokuba(小山刃物製作所)(21件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。 ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け岩崎製作所(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鋳鉄製のプレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修やメンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鋳鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、ご使用になるバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/鉄/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質鋳鉄製
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0質量(kg)320種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)9.6走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6油量(L)1.1/6.1馬力(PS)13走行タイプHST