カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 機構部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • カー用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb35」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトSB35(W800) BIGM(丸山製作所)VベルトSB35(W800)BIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
規格SB-35W800部品名称VベルトSB35(W800)関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.1MB)図解NoSSW-400C 動力噴霧機部品_No.53、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.69、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.53、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.69、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.73
SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MMワダチコンベヤ(轍産業)
1,798,000税込1,977,800
1台
7日以内出荷
パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
レジ袋 手さげ ポリ袋 ケミカルジャパンレジ袋 手さげ ポリ袋ケミカルジャパン
359税込395
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
500mLペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
幅(mm)230厚さ(mm)0.018半透明サイズM高さ(mm)420マチ(mm)120
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
ドットプリンタ用ラベル ヒサゴドットプリンタ用ラベルヒサゴ
36,980税込40,678特価
1袋(1500枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙質上質紙素材上質紙適合プリンタドットインパクトプリンタ専用
サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト) ワタナベ工業サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト)ワタナベ工業
519税込571
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
用途に合わせて使えるレジ袋です。ミシン目付のブロックタイプですので引っ掛けて使用できます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)ホワイト
棚受 TRUSCO棚受TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
電動ドリル用四角ビット トップ工業電動ドリル用四角ビットトップ工業
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
NSYMM35SB シュナイダーエレクトリックNSYMM35SBシュナイダーエレクトリック
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ回転式 多機能ペン シャーボNuゼブラ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤インクエマルジョン(染料+顔料)色数2繰り返し・詰め替え対応
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)バッテリープラグシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途バッテリーフォークリフト用定格電圧(V)600定格電流(A)350
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
4,488税込4,937特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
589税込648
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
セパレートカッター ウイニングボアーセパレートカッターウイニングボアー
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,598税込3,958特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
<SB> 鋳物シャフトブロック オザック精工<SB> 鋳物シャフトブロックオザック精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状ピロー形ユニット
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,698税込6,268特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SBコネクター 清和工業SBコネクター清和工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付定格電圧(V)600
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,798税込4,178特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台大阪ジャッキ製作所
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から23日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
小型恒温水槽少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
部品 電気チェンソー CS35SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気チェンソー CS35SBHiKOKI(旧:日立工機)
97税込107
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
9,998税込10,998特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷