カテゴリ

  • バイク部品(74)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(11)
  • カー用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 照明(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb39」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から121日以内出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,998税込7,698特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
5,098税込5,608
1箱(10個)
翌日出荷
適合薄鋼用呼び39寸法D(mm)38.5寸法W(mm)25
サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナサドルベース 電気メッキ仕上タチバナ
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
7,598税込8,358特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
7,798税込8,578特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
V-BELT,SB-39 ホンダV-BELT,SB-39ホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
すり込み用渋紙 亀 鈴木製作所すり込み用渋紙 亀鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約61×43品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1101TKG品番(2017)6-1041-1101
V-BELT (SB-39) ホンダV-BELT (SB-39)ホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91370)Oリング ホンダ(91370)Oリングホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
7,288税込8,017特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
(53697)キャップ ホンダ(53697)キャップホンダ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
4Kデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡3R(スリーアール)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍レンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)保証期間1年入力電流(A)約1.0USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
6g フローリング補修剤(ブラウン) エスコ6g フローリング補修剤(ブラウン)エスコ
1本
取扱い終了
危険物の類別非危険物
3.9x100mm 平行ピンポンチ エスコ3.9x100mm 平行ピンポンチエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)100質量(g)27ハンドル径(Φmm)9アズワン品番64-2229-84先端径(Φmm)3.9
ステンレス製洗桶 エスコステンレス製洗桶エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)130材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
電子ボアスコープ スリーアールソリューション電子ボアスコープスリーアールソリューション
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)質量(g)約260有効長(mm)挿入部:200入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約90°防塵防水性能IP67相当視野方向:0°(直視)焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)画素数92万画素先端外径(Φmm)3.9
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
(88324)カバー ホンダ(88324)カバーホンダ
499税込549
1個
3日以内出荷
ガススプリング Camloc Gas SpringsガススプリングCamloc Gas Springs
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
ガススプリング Camloc Gas SpringsガススプリングCamloc Gas Springs
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業
ガススプリング Camloc Gas SpringsガススプリングCamloc Gas Springs
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から69日以内出荷
(90165)キャップ,サンバイザーステー ホンダ(90165)キャップ,サンバイザーステーホンダ
399税込439
1個
3日以内出荷
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品廣杉計器
21,980税込24,178
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
先端可動式USB内視鏡 スリーアールソリューション先端可動式USB内視鏡スリーアールソリューション
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない)質量(g)約270入力電圧(V)5光源LED×6灯解像度1280×720(※カメラアプリによる)保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約85°防塵防水性能挿入部 IP67相当焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.8撮像素子1/9 CMOS画素数92万画素有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)3.9調光方式OFF+5段階可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品工進
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品工進
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
プルボルト NTツールプルボルトNTツール
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.41MB)