カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sb39c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
  • 4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    9,713税込10,684
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • インパクト座金 カナイ

    インパクト座金

    カナイ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
    材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
  • トリニティープロテクション座金 カナイ

    トリニティープロテクション座金

    カナイ
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01