カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 青木精密工業(2)
- 第一機材(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- SAMSOL(1)
- 倉茂電工(1)
- ピカマーカー(1)
エコロジープロダクト
「sb4020」の検索結果

キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,928特価1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥1,390税込¥1,5291本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から93日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
計装用FOプレン
倉茂電工¥249,800~税込¥274,780~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
バスケット 直置タイプ SUS304製
第一機材¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。材質SUS304金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製
第一機材¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)材質SUS304金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
耐雷タップラン
ELPA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。